商品写真
エイチツー
エイチツーの ダイヤフラムポンプ
エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(304)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79803869
品番
ADD-25-SS-TST
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
材質
【バルブシート】ステンレス【バルブボール】PTFE
接続口径
(A)25
質量(kg)
14.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304相当)
最大吐出量(L/min)
157
最大吐出圧力(MPa)
0.7
材質(Oリング)
PTFE
本体高さ(mm)
368
使用可能液体
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品
材質(ダイヤフラム)
PTFE
接続形状
Rcメネジ
注意
※★圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※★圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※★ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※★食品原料の移送には、ご使用になれません。
※★清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
79803869
ADD-25-SS-TST
79803878
ADD-25-LL-TLT
エア駆動式ダイアフラムポンプ ステンレスモデル(316)
エイチツー
1台
¥
329,800
税込
¥
362,780
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)