商品写真

ADD-25-KY-TKT エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツー 79803896 ADD-25-KY-TKT エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツー 79803896 ADD-25-KY-TKT エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツー 79803896 ADD-25-KY-TKT エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル エイチツー 79803896

エア駆動式ダイアフラムポンプ PVDFモデル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79803896 品番 ADD-25-KY-TKT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。

用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
材質PTFE(バルブシート)、PTFE(バルブボール) 質量(kg)11 材質(本体)PVDF(KYNAR(R)) 最大吐出量(L/min)157 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)PTFE 本体高さ(mm)439 使用可能液体腐食性液 材質(ダイヤフラム)PTFE 口径(A)25 接続形状Rcメネジ/ANSIフランジ
注意
※★圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※★圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※★ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※★食品原料の移送には、ご使用になれません。
※★清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする