商品写真

ADD-50-PP-TPT エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル エイチツー 79803984 ADD-50-PP-TPT エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル エイチツー 79803984 ADD-50-PP-TPT エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル エイチツー 79803984 ADD-50-PP-TPT エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル エイチツー 79803984

エア駆動式ダイアフラムポンプ PPモデル

(7件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79803984 品番 ADD-50-PP-TPT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。

用途
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2〜0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
腐食性薬液の移送が可能。
酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
材質【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE 接続口径(A)50 質量(kg)22.5 材質(本体)PP 最大吐出量(L/min)587 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)FKM(AFLAS) 本体高さ(mm)692 材質(ダイヤフラム)PTFE 接続形状Rcメネジ/ANSIフランジ
注意
※★圧縮エアは、計装空気をご使用下さい。
※★圧縮エアの水分が多い場合は、必ずドライフィルターをご使用下さい。
※★ポンプには、脈動が生じます。脈動を抑えるには、別途脈動減衰器が必要です。
※★食品原料の移送には、ご使用になれません。
※★清水にて出荷前テストを実施しています。ポンプ内に若干の水が残っている事がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-23
用途:
薬品移送
製造業

ポンプを使い始めてから、現場での流体処理が格段にスムーズになりました!特に腐食性のある液体にも安心して使える点が助かります。エア駆動なので電気の心配がいらず、トラブルが少ないのも大きなメリットですね。設置も簡単でメンテナンスコストも抑えられるので、コストパフォーマンスの高さを実感しています。

2024-12-23
用途:
薬品の小分け

既設のポンプの更新で使用。性能の違いも無く、他社に比べ安価で良かったです

2024-12-23
用途:
雨水の移送
株式会社タカトテクニカ 様 (製造業)

空運転でも壊れない自吸ポンプとして、重宝しています

対象商品:
79803835
2024-12-23
用途:
循環洗浄用ポンプ
製造業

脈動により、洗浄効果が高まりました。
助かりました。

対象商品:
79803835
2024-08-26
用途:
ポンプ更新
株式会社トライエンヂ 様 (製造業)

以前使用していたポンプからの交換も簡単で設置後は問題なく動作しています。
期待通りのパフォーマンスで安心して使えます。

対象商品:
79803835
2024-08-26
用途:
流体システム
オカヱ工業株式会社 様

既存のシステムに問題なく組み込め、スムーズに稼働しています。信頼性が高く、設置後のパフォーマンスも非常に安定しています。

対象商品:
79803835
2024-08-26
用途:
薬品の移送
製造業

同じような仕様の他社製品から、既設ポンプを更新。
トラブルも問題なく、同じよに使えてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする