商品写真
エイチツー
エイチツーの 水中ポンプ
耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源(V)
200三相
周波数(Hz)
60
注文コード
79804054
品番
LC-253-N(60Hz)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
電源・周波数
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ
水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。
陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
用途
主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。
・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体
・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸
・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)
・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)
質量(kg)
11.5
出力(kW)
0.25
周波数(Hz)
60
外形寸法(mm)
315×220×380
電源(V)
200三相
全揚程(m)
5
吐出量(L/min)
120
比重
1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)
使用可能液体
腐食性のある流体、排水
口径(A)
40
主材質
FRP製
耐食性
N仕様
注意
※★必ず水没(全没)にて使用して下さい。空運転は厳禁です。
※★繊維状の異物はインペラに絡まり、故障の原因となる場合があります。
※★スラッジやスケールの発生は故障の原因になる場合があります。異物通異径以上の異物が侵入しないようにご使用下さい。
※★腐食性のある流体での使用は、かならず材質適合を調べてからご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300