EVJ48 アディダス テニス ヘッドバンド アディダス 79804631

EVJ48 アディダス テニス ヘッドバンド アディダス 79804631
EVJ48 アディダス テニス ヘッドバンド アディダス 79804631
EVJ48 アディダス テニス ヘッドバンド アディダス 79804631
EVJ48 アディダス テニス ヘッドバンド アディダス 79804631

アディダス テニス ヘッドバンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79804631
品番
EVJ48
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ボールを追い続けるためのアクセサリー。汗で集中力を削がれたくないときには、このテニス用ヘッドバンドを頭に着けてコートに向かおう。ソフトで伸縮性に優れた作りだから、ゲーム、セットを取り、試合に勝利するまで快適な着用感をキープ。プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにした、リサイクル素材を40%以上使用したアイテム。

仕様
フリーサイズ
ホワイト/ブラック
サイズ
OSFX
素材
リサイクルポリエステル74%、綿23%、ポリウレタン3%
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする