商品写真

H-400FR-S(50Hz) 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー 79804648 H-400FR-S(50Hz) 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー 79804648 H-400FR-S(50Hz) 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー 79804648 H-400FR-S(50Hz) 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー 79804648 H-400FR-S(50Hz) 浮上油・浮上物回収ポンプスキマー エイチツー 79804648

浮上油・浮上物回収ポンプスキマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79804648 品番H-400FR-S(50Hz)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

回収用に開発されたフロートにより、水面上の浮遊物を効率良く吸い込みます。
250W、400W、750Wの7タイプをラインナップ。
回収スキマーポンプの為、一台で回収と移送が可能。
ポンプは高機能樹脂+SUSで腐食に強い。

用途
設置例:クーラントピットの浮遊油の回収・移送/排水処理設備の浮遊物回収/河川・港湾の流出油の回収/摩耗性浮遊油の回収など
装置概要:フロート付き水中ポンプスキマー
使用条件:排水 常温0℃〜40℃
回収対象:水面に浮遊する鉱物油・動植物性スカム・パウダー
構成:水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂)
共通寸法:Φ790×580H(mm)
質量(kg)22 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50 外形寸法(mm)Φ790×H580 電源(V)100単相 全揚程(m)7 吐出量(L/min)70 口径(A)50 主材質水中ポンプ(SUS+樹脂)/フロート(樹脂) 電源ケーブル6m
注意
※★海水での使用は出来ません。
※★腐食性液での使用は材質適合を確認して下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする