トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
レコロバッグM スクエア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79804788
品番
P-3452
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
小さくまとめて収納でき、フック掛けできるエコバッグです。
材質
本体:ポリエステル、フック:ポリプロピレン、ボタン:ポリアセタール樹脂
質量(g)
42
縦(mm)
450、収納時68
横(mm)
390、収納時110
注意
0.23