トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
フルーツピック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(6本)
注文コード
79804806
品番
P-3468
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
おかずの中にコロンとかわいいフルーツ型のピックです。
高さ(mm)
イチゴ:12
ミカン:13
レモン:11
洋ナシ:12
モモ:13
リンゴ:13
縦(mm)
イチゴ:12
ミカン:13
レモン:16
洋ナシ:12
モモ:13
リンゴ:13
横(mm)
イチゴ:45
ミカン:42
レモン:42
洋ナシ:46
モモ:43
リンゴ:44
材質
ABS樹脂
質量(g)
15
注意
0.25