トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
なかよし動物フォークピック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8本)
注文コード
79804849
品番
P-3547
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
かわいいお弁当づくりやパーティにもおすすめのピックです。
高さ(mm)
くま:4
ぞう:3
ひつじ:4
ライオン:4
さる:3
あらいぐま:3
コアラ:4
かば:4
縦(mm)
くま:17
ぞう:24
ひつじ:20
ライオン:21
さる:22
あらいぐま:18
コアラ:22
かば:16
横(mm)
くま:38
ぞう:38
ひつじ:40
ライオン:40
さる:38
あらいぐま:38
コアラ:38
かば:39
材質
ABS樹脂
質量(g)
17
注意
0.31