トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
ミニ小判フック 5P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5個)
注文コード
79804858
品番
H-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
カレンダーや小物掛けに最適!
材質
スチール
高さ(mm)
14
質量(g)
29
縦(mm)
19
横(mm)
32
注意
0.33