トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
リビングフック 小
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(3個)
注文コード
79804867
品番
H-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
インテリア小物に最適
材質
スチロール樹脂
高さ(mm)
20
質量(g)
22
縦(mm)
32
横(mm)
40
注意
0.34