ロイヤルフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード79804919 品番H-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

リビング用品を整理するのに最適

材質スチロール樹脂 高さ(mm)22 質量(g)34 縦(mm)40 横(mm)67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする