トルネ
トルネの 掲示用品
トルネの 掲示用小物
トルネの フック
キッチンフック 角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(2個)
注文コード
79804937
品番
H-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
キッチンの小物掛けに最適
材質
本体:スチロール樹脂/フック:スチール
高さ(mm)
27
質量(g)
25
縦(mm)
31
横(mm)
60