トルネ
トルネの イベント・ノベルティ・行楽用品
トルネの アウトドア・行楽用品
トルネの クッキング&テーブルウェア
ライス&パン押し抜き型 のりもの
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
79805068
品番
P-3366
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
ごはんやパンを簡単アレンジ、のりもの型の押し抜き型です。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
パトカー:54、きかんしゃ:54、ふね:53、ひこうき:56
質量(g)
103
縦(mm)
パトカー:68、きかんしゃ:65、ふね:63、ひこうき:72
横(mm)
パトカー:36、きかんしゃ:36、ふね:36、ひこうき:36
注意
0.22