トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの アルミ・紙・フードケース
抗菌お弁当カップ のりもの 丸 小判セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(22枚)
注文コード
79805077
品番
P-3261
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
電子レンジ対応の抗菌おかずカップ。
材質
PET樹脂フィルム+紙、(銀イオンコーティング)
高さ(mm)
丸形:25、小判型:25
質量(g)
16
縦(mm)
丸形:63、丸形底:38、小判型:70、小判型底:9
横(mm)
丸形:63、丸形底:38、小判型:45、小判型底:25
注意
0.17