高さ(mm)
ダダ:7
バルタン星人:7
ウルトラマンベリアル:7
ウルトラマンティガ:7
ウルトラマン:7
ウルトラセブン:7
ウルトラマンゼロ:7
縦(mm)
ダダ:12
バルタン星人:10
ウルトラマンベリアル:13
ウルトラマンティガ:14
ウルトラマン:13
ウルトラセブン:14
ウルトラマンゼロ:13
横(mm)
ダダ:54
バルタン星人:55
ウルトラマンベリアル:55
ウルトラマンティガ:55
ウルトラマン:55
ウルトラセブン:55
ウルトラマンゼロ:55
材質ABS樹脂
質量(g)13