トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの ピック
ミッキー&フレンズ ニコニコピック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4本)
注文コード
79805120
品番
DN-13
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
立体型のかわいいピックでいつものおかずが大変身。
ランチタイムやパーティが楽しくなる!
高さ(mm)
ミッキー:11
ミニー:11
ドナルド:11
ディジー:11
縦(mm)
ミッキー:16
ミニー:16
ドナルド:13
ディジー:12
横(mm)
ミッキー:54
ミニー:55
ドナルド:54
ディジー:55
材質
ABS樹脂
質量(g)
12.6
注意
0.26