トルネ
トルネの ラップ・消耗品・食品包材
トルネの 弁当小物
トルネの たれびん・醤油・ソース入れ
アンパンマン タレビン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(4個)
注文コード
79805129
品番
2353748
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
アンパンマンの可愛いタレビン
材質
ポリエチレン
容量(mL)
5
高さ(mm)
アンパンマン:16、メロンパンナ:15
質量(g)
16
縦(mm)
アンパンマン:26、メロンパンナ:26
横(mm)
アンパンマン:35、メロンパンナ:32
注意
0.4