水筒ショルダーベルトカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79805305 品番LSVC1
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

水筒のショルダーベルトにセットして、首や肩への負担を軽減します。両面にすべり止め加工がされているのでズレにくい。面ファスナーで装着が簡単。クッション素材でくい込みにくい。お名前スペース付きで、お子様が幼稚園や学校で使用しても分りやすい。幅約4.5cm以下の紐に装着可能です。

材質ポリエステル、シリコーンゴム 質量(g)20 色(柄)パウ・パトロール23 縦(mm)240 横(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする