やなぎプロダクツ
やなぎプロダクツの ラップ・消耗品・食品包材
やなぎプロダクツの 割箸/楊枝/調理用糸
やなぎプロダクツの 割箸
楽庵 アスペン元禄箸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(20膳)
注文コード
79805445
品番
R-006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
小袋入りの割箸
材質
アスペン
長さ(mm)
203
高さ(mm)
4.8
質量(g)
4.5
タイプ
元禄箸
横(mm)
29