ヤマキヤ
ヤマキヤの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマキヤの 割箸/楊枝/調理用糸
ヤマキヤの 割箸
国産ヒノキ 千羽鶴祝箸5膳
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(5膳)
注文コード
79805470
品番
5431
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
国産桧使用。
材質
桧材
高さ(mm)
5
質量(g)
12
タイプ
祝箸
縦(mm)
243
横(mm)
133