アスペン 元禄 ポリ完封箸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(20膳) 注文コード79805479 品番2217
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109

1本1本袋に入っているので清潔です。
色が白く、やわらかい感じの手ざわりがするアスペン材を使っています。

材質アスペン材 高さ(mm)20 質量(g)17 タイプ元禄箸 縦(mm)180 横(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする