ヤマキヤ
ヤマキヤの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマキヤの 紙皿・ドリンク関連商品
ヤマキヤの ストロー
ミニ曲がるストロー100P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100本)
注文コード
79805488
品番
6255
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
ミニサイズのドリンクに最適
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
23
質量(g)
9
縦(mm)
190
横(mm)
125