曜日別特売
ST-J25(1P)(GR)×10 人工芝 ジョイント式 YAMAZEN(山善) 79805506

ST-J25(1P)(GR)×10 人工芝 ジョイント式 YAMAZEN(山善) 79805506
ST-J25(1P)(GR)×10 人工芝 ジョイント式 YAMAZEN(山善) 79805506
ST-J25(1P)(GR)×10 人工芝 ジョイント式 YAMAZEN(山善) 79805506
ST-J25(1P)(GR)×10 人工芝 ジョイント式 YAMAZEN(山善) 79805506

人工芝 ジョイント式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード79805506品番ST-J25(1P)(GR)×10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

すっきり爪なしジョイント方式。ジョイントパーツを手で取り外して接続したい箇所につけるだけでタイル同士を連結することができます。
ジョイント部のカットをしなくていいので、きれいにすっきり敷き詰めることができます。スロープやコーナーも不要です。

用途お庭やベランダ、屋上などのDIY、リノベーションに。ジョイント人工芝 リアル人工芝 芝生マット 人工芝生 人工芝マット長さ(cm)30幅(cm)30高さ(cm)4.5(マット高さ1.5+芝丈3)質量(kg)0.4丈(cm)芝丈:3種類夏芝グリーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

人工芝」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする