壁掛けカレンダー2025花イラスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード79805515 品番COC-CLH-A2SFI-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト

仕様OPP袋入り、本文:マット紙90kg・14枚(表紙、1月〜12月、裏表紙)※名入れ不可 サイズA2切スリム 本体寸法(mm)ヨコ280×タテ610×厚み3 本体質量(g)260 入数5/50 製本短冊式製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする