ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルB5スタンダードBビビッド5冊パック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79805576
品番
ノ-B524B-5P
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
スイング・ロジカルノート・定番デザインのカラフルパック
用途
4つの特長で文章が美しく見せるロジカルノート。1行を3分割にするラインにより行間・文字高の揃った読みやすい文字を書くことができます。行と同じ間隔の縦ラインにより段落分けができる。図表・グラフの作成も美しく整います。4分割メモリ3分割メモリによりページのタテ分割が簡単にでき、自分のオリジナルで使えます。
仕様
本文:上質紙・70g/m
2
・B罫(6mm)・35行・30枚
寸法(mm)
セミB5:ヨコ179×タテ252×厚み15
本体質量(g)
600
材質(表紙)
コートボール紙
入数
1/32