ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの コレクションアルバム
アーテム/グラフィックファイル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
79805585
品番
CBCT-GB4C
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
厚みをとらず、かさばらない「超透明」
用途
アート作品の保管に。
薄型のファイルなので収納の場所をとりません。高透明なので作品をきれいな状態で鑑賞できます。
付属品
あてボール紙付
本体寸法(mm)
B4・F4:タテ384×ヨコ282
本体質量(g)
145
寸法(縦×横)(mm)
収納用紙:366×257
収納サイズ
B4・F4サイズ、書道半紙、A4クリアホルダー
材質(表紙)
ポリプロピレン(厚0.2mm)
ポケット
片面横入れ・8ポケット・ポリプロピレン・厚0.08mm
製本
溶着式製本