ナカバヤシ
ナカバヤシの ノート・メモ
ナカバヤシの ノート
ナカバヤシの 綴じノート
ロジカルノート セミB5 スヌーピー カラフルコミック 4P
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79805594
品番
NCB512A-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
4 つの特長で文章を美しく見せる !!
用途
スヌーピーとピーナッツギャングの個性豊かたな表情やポーズとカラフルな色合いが可愛いデザインです。
仕様
本文:上質紙70g/m
2
・A罫(7mm)・30行・30枚
寸法(mm)
セミB5:ヨコ179×タテ252×厚12
本体質量(g)
480
材質(表紙)
コートボール紙
製本
糸綴じ背クロス製本