用途
割れ軽減の為、耐衝撃ポリプロピレンを使用しています。(物性値で透明PPの約1.325倍の
耐衝撃強度)
小学校低中学年向けの置き勉用保管ボックスとして最適。
2018年9月6日、文科省が『児童生徒の携行品に係る配慮について』として、いわゆる置き勉と
いった配慮を講じる様、各教育委員会等に連絡しています。
<ご使用上の注意>
直射日光の当たる場所、火の側など高温になる所に放置しないでください。
無理に物を詰め込まないでください。本体や収納物の破損の原因となります。
汚れた場合は柔らかい布を水または薄めた中性洗剤で湿らせて軽く拭き取ってください。
材質耐衝撃ポリプロピレン
色ホワイト
サイズA4
本体質量(g)約295
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×330×242