ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの ファイル
ナカバヤシの フラットファイル
フラットファイルJ A4S 3冊パック ピーナッツ/A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
79805734
品番
FF-J8031-3PA
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
プリントに2穴を開けて手軽にファイルするフラットファイルです。
用途
人気のピーナッツ柄が登場しました
カラーが選べる3冊パック
環境に考慮し、表紙に古紙配合率70%の特抄ファイル用紙使用
材質
綴じ具:樹脂製(押さえ/ハイインパクトスチロール、ファスナー/ポリエチレン)
寸法(mm)
A4・S型・タテ307×ヨコ307×背巾18、1パック:タテ317×ヨコ317×厚36
エコマーク認定
認定
本体質量(g)
210
収納枚数
コピー用紙約150枚(64g/m
2
程度)
綴じ厚(mm)
約15
材質(表紙)
特抄ファイル用紙(古紙配合率70%)(厚約0.45mm)
入数
1/40
エコマーク認定番号
18 112 149