ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
コット/バインダー式 黒台紙アルバム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79805750
品番
A-COPLY-401-P
参考基準価格(税別)
¥1,690
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
布貼り表紙のバインダー式アルバム
用途
風合いのある布生地を表紙に使ったバインダー式のフォトアルバムです。
L判40枚、またはKG判20枚を収納できます。専用のリフィルを使えば、L判、KG判、2L判(LL判)の3サイズを1冊にまとめることができます。ポケットは写真が映える黒台紙のフォトアルバム。思い出を鮮やかに彩ります。
仕様
スリップケース入・透明カバー付
適合
補充用替台紙:補充用替台紙はA-COPYR-101またはA-COPYR-201をご使用ください。
本体寸法(mm)
タテ215×ヨコ175×背巾27
本体質量(g)
260(スリップケース込)
ケース寸法(mm)
タテ220×ヨコ176×背巾28
材質(表紙)
布地(綿)
台紙
ポリプロピレン製L・KG判兼用2段ポケット3層黒台紙10枚(写真収納枚数/L判40枚またはKG判(ポストカード)20枚)
製本
バインダー式製本