マンスリー家計簿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79806136 品番 DU-A504-25A2
参考基準価格(税別)¥1,390 販売価格(税込) ¥1,527
販売価格(税別)
1,388

記入欄が大きく、予定と収支の照らし合わせがしやすい月間スケジュール。1ヶ月の支出ページで支出分類が8項目まで記入できます。レシート類を分類収納できる別冊フリーポケット付き

付属品多機能ポケットカバー付フリーポケット付 仕様差し込み式、本文:上質紙・64ページ フルーツ サイズA5 種類マンスリー 本体寸法(mm)ヨコ165×タテ217×厚み7 本体質量(g)194 寸法(横×縦)(mm)本文:148×210 材質(表紙)透明PVCシート 製本中綴じステッチャー止め製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする