ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの カレンダー
壁掛けカレンダー2025花イラスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A4スリム
注文コード
79806328
品番
COC-CLH-A4SFI-25
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新進気鋭のイラストレーターMIKEMORI さんのフラワーイラスト
仕様
OPP袋入り、本文:マット紙90kg・14枚(表紙、1月〜12月、裏表紙)
サイズ
A4スリム
本体寸法(mm)
ヨコ148×タテ322×厚み3
本体質量(g)
60
入数
5/100
製本
短冊式製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024
注意
※名入れ不可