ナカバヤシ
ナカバヤシの ファイリング
ナカバヤシの アルバム
ナカバヤシの フォトアルバム
プラコート フリー L/プリンセス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
79806809
品番
A-LP-143
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
キャラクターデザインを採用した定番のLサイズビス式アルバム
用途
キャラクターデザインを採用したLサイズのフリーアルバムです。
ビス式を採用し、台紙の追加や差替えが簡単に行えます。
キャラクターオリジナルタイトルカード1枚付きで、メッセージやコメントなどを記入してアルバム編集を楽しめます。
台紙は、自由なレイアウトを楽しめるフリー台紙タイプで耐久性に優れた「プラコート台紙」を採用しています。
付属品
オリジナルタイトルカード付・透明カバー付
本体質量(g)
1100
本体寸法
縦335×横325×背巾25mm
材質(表紙)
紙(ポリプロピレン貼)
台紙
Lサイズ・プラコート台紙(ホワイト)10枚(貼付有効サイズ/縦307×横262mm)※補充用替台紙はア-LPR-5-Wをご使用ください。
製本
ビス式製本