ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
マイゴールダイアリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ブラック
注文コード
79806949
品番
DU-B614-25D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,550
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
「MY GOAL」ダイアリーは、目標を達成するために段階を踏んで計画をたて、実行するための手帳です。
別冊付録・ガイダンスミニ冊子・マイゴールダイアリーの使い方を8ページにわたってわかりやすく解説 !
仕様
差し込み式、本文:上質紙・160ページ、別冊付録:別冊ガイダンス付
色
ブラック
サイズ
B6
種類
マンスリー
本体寸法(mm)
ヨコ135×タテ188×厚み10
本体質量(g)
205
寸法(横×縦)(mm)
本文:128×182
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
糸かがり綴じ製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024