ナカバヤシ
ナカバヤシの 手帳・カレンダー
ナカバヤシの 手帳
ナカバヤシの 手帳本体
ノートタイプダイアリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
色
ねこ1
注文コード
79807439
品番
NS-A601-25CA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥530
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。写真家 関由香さんの撮り下ろしフォト。
仕様
差し込み式、本文:上質紙・64ページ
色
ねこ1
サイズ
A6
種類
マンスリー
本体寸法(mm)
ヨコ105×タテ154×厚み5
本体質量(g)
65
寸法(横×縦)(mm)
本文:100×148
材質(表紙)
透明PVCシート
製本
中綴じステッチャー止め製本
FSC認証
認定
FSC認証番号
C018024