ノートタイプダイアリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 79807475 品番 NS-A601-25DO2
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

A6変形サイズ。本文はマンスリーとノートだけのシンプルな手帳です。写真家 関由香さんの撮り下ろしフォト。

仕様差し込み式、本文:上質紙・64ページ いぬ2 サイズA6 種類マンスリー 本体寸法(mm)ヨコ105×タテ154×厚み5 本体質量(g)65 寸法(横×縦)(mm)本文:100×148 材質(表紙)透明PVCシート 製本中綴じステッチャー止め製本 FSC認証認定 FSC認証番号C018024

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする