曜日別特売
88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650

88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650
88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650
88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650
88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650
88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650
88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650
88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650
88230203 トラッシュケース ロゴス 79807650

トラッシュケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
L
注文コード
79807650
品番
88230203
販売価格(税込)¥6,490
販売価格(税別)
5,900

折りたたみ式で持ち運びしやすい、アウトドア用トラッシュケース。
耐候性・耐水性に優れたテスリンメッシュ製の生地を使用し、脚付き構造で地面から浮かせて設置できるため、汚れにくく清潔に使えます。

用途
フタ付き仕様で雨や虫の侵入を防ぎ、キャンプやBBQなど屋外シーンでも快適。
タイプ
L
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
60×36×56
主材質
[フレーム]スチール、[生地]ポリエステル(PVCコーティング)、テスリンメッシュ
適合容量(L)
ゴミ袋:45×2袋
収納時寸法(cm)
(約)縦37×横64×厚さ5
総質量(kg)
(約)1.6
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする