ロゴス
トラッシュケース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
M
注文コード
79807975
品番
88230204
販売価格(税込)
¥4,991
販売価格(税別)
¥
4,537
バスケットに入れる
折りたたみ式で持ち運びしやすい、アウトドア用トラッシュケース。
耐候性・耐水性に優れたテスリンメッシュ製の生地を使用し、脚付き構造で地面から浮かせて設置できるため、汚れにくく清潔に使えます。
用途
フタ付き仕様で雨や虫の侵入を防ぎ、キャンプやBBQなど屋外シーンでも快適。
タイプ
M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
35×26×37
主材質
[フレーム]スチール、[生地]ポリエステル(PVCコーティング)、テスリンメッシュ
適合容量(L)
ゴミ袋:30×2袋
収納時寸法(cm)
(約)縦27×横38×厚さ5
総質量(kg)
(約)0.9
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。