曜日別特売
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027

86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027
86100001 ポケモン7075 ロゴス 79808027

ポケモン7075

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
イエロー
内容量1脚注文コード79808027品番86100001
販売価格(税込)¥3,500
販売価格(税別)
3,182

耐荷重約120kg! 超軽量&タフな折りたたみチェア。
ポケモン30周年イヤーを記念するアイテムが登場。ロゴスグッズでポケモンと冒険へ出かけよう!

用途
収納袋付きで、折りたためばさらにスリムに。バッグに入れて気軽に持ち運べるから、日常使いにもおすすめ。
付属品
収納袋
イエロー
質量(g)
総質量(約)300
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)21×20.5×20.5
主材質
[フレーム]7075超々ジュラルミン、[生地]ポリエステル(PUコーティング)
デザイン
ピカチュウ
収納時寸法(cm)
(約)縦5×横27.5×高さ6
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする