ポケモン7075
耐荷重約120kg! 超軽量&タフな折りたたみチェア。
ポケモン30周年イヤーを記念するアイテムが登場。ロゴスグッズでポケモンと冒険へ出かけよう!
- 用途
- 収納袋付きで、折りたためばさらにスリムに。バッグに入れて気軽に持ち運べるから、日常使いにもおすすめ。
- 付属品
- 収納袋
- 質量(g)
- 総質量(約)300
- 耐荷重(kg)
- (約)120
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
- (約)21×20.5×20.5
- 主材質
- [フレーム]7075超々ジュラルミン、[生地]ポリエステル(PUコーティング)
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦5×横27.5×高さ6
- 内容量
- 1脚
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
アウトドアチェア の新着商品
カテゴリ

































