ロゴス
ポケモン7075
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトブルー
イエロー
ライトブルー
オレンジ
グリーン
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
79808079
品番
86100004
販売価格(税込)
¥3,500
販売価格(税別)
¥
3,182
バスケットに入れる
耐荷重約120kg! 超軽量&タフな折りたたみチェア。
ポケモン30周年イヤーを記念するアイテムが登場。ロゴスグッズでポケモンと冒険へ出かけよう!
用途
収納袋付きで、折りたためばさらにスリムに。バッグに入れて気軽に持ち運べるから、日常使いにもおすすめ。
付属品
収納袋
色
ライトブルー
質量(g)
総質量(約)300
耐荷重(kg)
(約)120
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)
(約)21×20.5×20.5
主材質
[フレーム]7075超々ジュラルミン、[生地]ポリエステル(PUコーティング)
デザイン
ゼニガメ
収納時寸法(cm)
(約)縦5×横27.5×高さ6
注意
※耐荷重表記は静止荷重による目安です。
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。