SP Moto Bundle AVM SPC+ モトバンドル(アンチ バイブレーション モジュール付属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合機種iPhone 14 ProMax 注文コード79808690 品番46619
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は適合機種8種類から選べます 他の種類を見る

パイプハンドルにクランプするマウントと振動吸収するアンチバイブレーションモジュール、新型【SPC+】マウント採用のフォンケースの3点セット。
90°捻るだけで固定できるSPコネクト独自の機能。
40%薄く、フラットな背面のケースにリニューアル。机上に安定して置くことができます。
MagSafe対応。ワイヤレスチャージングモジュールを使用すれば、オートバイ装着時も高速ワイヤレス充電が可能です。
新型マウント「SPC+」は、はめ合い面積25%アップ。
【アンチバイブレーションモジュール(SPC+)】
スマホカメラの振動ダメージを軽減。
各マウントのフォンケース装着部を交換して取り付けるオプション品。
独自開発の振動軽減ラバーが振動を最大60%まで抑制、最新のスマートフォンに搭載されるカメラなど、繊細な電子機器へのダメージを軽減します。
360度回転対応で6度刻みで細かい角度調節が可能です。
【モトマウントプロ(SPC+)】
オートバイのハンドルバーに取り付けできるマウント。
付属のアタッチメント(Φ22.2/25.4/28.6/31.7mm)で、様々な径のハンドルに取り付けが可能です。

適合機種iPhone 14 ProMax
注意
※ MagsSafeのロゴは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする