薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。
ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。
別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーター
サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)
別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応