曜日別特売
44196 VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ) 79808805

44196 VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ) 79808805
44196 VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ) 79808805
44196 VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ) 79808805
44196 VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ) 79808805
44196 VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ) 79808805
44196 VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ) 79808805

VELONA 電気式スピードメーター Φ48

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79808805品番44196
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。
ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。
別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。
Φ48ボディ 140km/h表示のスピードメーター
サブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能
薄型ステンレスボディに球体レンズ採用
バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)
別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応

ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)140
注意
※ 取り付けには配線加工が必要です。
※ 汎用品のため、取り付け条件を満たしても正常に動作しない場合があります。
※ ノーマルが機械式スピードメーターの場合、別売のデンスピ変換アダプター(品番:93390)か非接触スピードセンサー(品番:90666)が必要です。
※ 直流12Vバッテリー掲載車両に適合。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
※ 完全防水ではありません。
※ ポイント点火車や6V車両、交流12V車両、オートバイ以外の車両は不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする