4341809 MS-340 パイロットジェット マルシン 79809329

4341809 MS-340 パイロットジェット マルシン 79809329
4341809 MS-340 パイロットジェット マルシン 79809329
4341809 MS-340 パイロットジェット マルシン 79809329
4341809 MS-340 パイロットジェット マルシン 79809329
4341809 MS-340 パイロットジェット マルシン 79809329
4341809 MS-340 パイロットジェット マルシン 79809329
4341809 MS-340 パイロットジェット マルシン 79809329

MS-340 パイロットジェット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL(59-60cm)
マットカーキ
内容量1個注文コード79809329品番4341809
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

戦闘機パイロットのスタイルをイメージしたジェットヘルメット
丸みを帯びたシールド、淵ゴムのステッチ、
ベンチレーションの形状やデザイン、耳覆い付きのソフトな被り心地など細部まで拘りました。
全排気量対応
SG規格/PSCマーク取得
内装着脱式洗濯可
耳覆い着脱式
あご紐ワンタッチバックル採用
メガネ対応
スクーターのメットインに収納可能

材質帽体:ABSマットカーキサイズL(59-60cm)質量(g)帽:1180程度規格SG、PSCマーク取得
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: 二輪車運転時の頭部保護用
卸売・小売業

通気口のある、適価の品を探して、この品になりました。
品物の到着も早く、安全に二輪車運転時の頭部保護が出来ました。
ムレ防止に通気口があるので、適度に快適です。
雨天時は使用しないので、問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする