曜日別特売
18メッシュ 黒いステンレスネット 吉田隆 79809469

18メッシュ 黒いステンレスネット 吉田隆 79809469
18メッシュ 黒いステンレスネット 吉田隆 79809469
18メッシュ 黒いステンレスネット 吉田隆 79809469

黒いステンレスネット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
メッシュ18
幅(mm)910
内容量1巻注文コード79809469品番18メッシュ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

光の反射を抑えて見た目スッキリ
夏の強い日差しでもまぶしさを低減
通気性が良い18メッシュ、防虫性が高い20/18メッシュの2種類の網目をご用意
塗装による網目の目詰まり無し
製網後に塗装していますので、網目がズレにくく、線がほつれにくく、網の形状が安定
通常のステンレス防虫網に比べて線径が細くカット作業が容易
はがれにくい粉体塗装
押さえゴムで止める際も、「塗装はがれ」がほとんどありません
ブラシで洗っても大丈夫

材質SUS304幅(mm)910質量(kg)6.5長さ(m)30線径(Φmm)(塗装前/塗装後)0.15 / 0.16メッシュ18
注意
※ご使用方法により、はがれる場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする