LECN-KH 回転チェア レザー調 アイリスオーヤマ 79809496 LECN-KH 回転チェア レザー調 アイリスオーヤマ 79809496 LECN-KH 回転チェア レザー調 アイリスオーヤマ 79809496 LECN-KH 回転チェア レザー調 アイリスオーヤマ 79809496 LECN-KH 回転チェア レザー調 アイリスオーヤマ 79809496 LECN-KH 回転チェア レザー調 アイリスオーヤマ 79809496

回転チェア レザー調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79809496 品番 LECN-KH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【座面極厚13cm】【360度回転】
快適性とインテリア性を併せ持ったレザー調の回転チェアです。
座面が360度回転するので、立ち上がり時や物を取る時も便利です。座面が高いので座りやすく、厚みのある肘掛けは、立ち座りの際に便利です。
身体にフィットする座り心地で長時間座っていても快適です。使用しない時は、背面をたたむことができます。
リモコン、メガネ、雑誌など収納可能な便利なポケット付きです。
お客様組み立てとなります。

ブラック 座面高さ(mm)450 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約450×440 質量(g)9300 耐荷重(kg)約90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×580〜780×930〜990 座面厚(mm)約130 折りたたみ寸法(mm)約650×540×580 リクライニング背もたれ6段階
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする