ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの フォトフレーム/写真立て
作品フレーム/アーテム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
規格
画用紙四ツ切
注文コード
79809828
品番
F-GP-102-BR
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製の画用紙フレーム
用途
作品が引き立つフレーム
割れにくいPET透明板
軽い樹脂製フレーム
スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。
重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。
装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
付属品
吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付
材質
フレーム/樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF
寸法(mm)
収納用紙:タテ380×ヨコ540
外形寸法(mm)
フレーム:タテ427×ヨコ587×厚み15
規格
画用紙四ツ切
本体質量(g)
約925
寸法(縦×横)(mm)
フレーム窓:367×527
入数
1/10