作品フレーム/アーテム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 規格画用紙四ツ切 注文コード79809837 品番F-GP-102-W
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は規格など3種類から選べます 他の種類を見る

樹脂製の画用紙フレーム

用途
作品が引き立つフレーム
割れにくいPET透明板
軽い樹脂製フレーム
スケッチ、デッサン、色鉛筆、風景画など画用紙が飾れるフレームです。
重厚感のある金箔がポイントのブラウンと、シンプルで上品な白金消しのホワイトの2色。
装飾的なデザインのフレームなので、美術館に飾ってある絵画のように、お気に入りの作品を素敵に飾ることができます。
付属品吊りヒモ・吊り金具・ヒートン金具付 材質フレーム/樹脂製(再生PS)(フィルム貼)30mm幅(15mm厚)・樹脂製ハネトンボ・透明板/PET(0.4mm厚)・裏板/MDF 寸法(mm)収納用紙:タテ380×ヨコ540 外形寸法(mm)フレーム:タテ427×ヨコ587×厚み15 規格画用紙四ツ切 本体質量(g)約925 寸法(縦×横)(mm)フレーム窓:367×527 入数1/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする